KNIPEX - Siphon- und Connectorenzange schwarz, Backen, 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81 11 250
Spannweite - 10 .. 75 mm
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078470
Sonepar Artikelnummer
120535198
Hersteller Artikelnummer
81 11 250
Hersteller Typ
81 11 250
Hersteller Artikel Nr.:
81 11 250
Spannweite:
10 .. 75 mm
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.345 kg
81 11 250 Siphon- und Connectorenzange ''SpeedGrip'' ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Connectoren, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons. Robust, hoch belastbar. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Wechselbare Greifbacken mit Zweikomponenten-Kunststoffeinsatz mit einer harten Trägerkomponente (rot) und einer weichen Haftungskomponente (blau). mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen, bis Ø 75 mm. - Kapazität Spannbereich (Durchmesser): Ø 10 – 75mm - Einstellpositionen: 25


