KNIPEX - Siphon- und Connectorenzange verchromt 250 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81 03 250 SB
Spannweite - 25 .. 80 mm
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078906
Sonepar Artikelnummer
120535197
Hersteller Artikelnummer
81 03 250 SB
Hersteller Typ
81 03 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
81 03 250 SB
Spannweite:
25 .. 80 mm
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.375 kg
81 03 250 SB Siphon- und Connectorenzange ''SpeedGrip'' ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Connectoren, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons. Robust, hoch belastbar. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. mit gezahnten Greifbacken, bis Ø 80 mm. - Kapazität Spannbereich (Durchmesser): Ø 25 – 80mm - Einstellpositionen: 25


