KNIPEX - Spitz-Kombizange verchromt, 2-K, VDE, mit Öse, 145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08 26 145 T
Länge - 145 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081401
Sonepar Artikelnummer
120535005
Hersteller Artikelnummer
08 26 145 T
Hersteller Typ
08 26 145 T
Hersteller Artikel Nr.:
08 26 145 T
Länge:
145 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
155 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.155 kg


