KNIPEX - Spitzkombizange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08 21 185 SB
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088837
Sonepar Artikelnummer
121067609
Hersteller Artikelnummer
08 21 185 SB
Hersteller Typ
08 21 185 SB
Hersteller Artikel Nr.:
08 21 185 SB
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
213 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.144 kg


