Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Standardtkoffer, 26-teilig, mit isoliertem Werkzeug

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 99 12

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026631

Sonepar Artikelnummer

120163185

Hersteller Artikelnummer

98 99 12

Hersteller Typ

98 99 12

Hersteller Artikel Nr.:

98 99 12

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

26

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.710 kg

98 99 12 Standardkoffer Schlagfester Kunststoffkoffer. Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Schaumstoffeinlagen mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge. Fixierbare Trennwand. Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 105 x 385 mm. - Innenfächer: 26Stk - Abmessung Breite außen (innen): 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 105mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 385mm Lieferumfang: 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Abmantelungsmesser (155 mm), 1 x 98 40 KNIPEX Quergriff mit Außenvierkant 1/2'' (165 mm), 1 x 98 41 KNIPEX Umschaltknarre mit Außenvierkant 1/2'', 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2'' (19 mm), 1 x 98 45 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2'' (+ 125 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm),