Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff, VDE 2-K, SW: 13 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff, VDE 2-K, SW: 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 03 13

  • Gesamtlänge - 237 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026150

Sonepar Artikelnummer

120163077

Hersteller Artikelnummer

98 03 13

Hersteller Typ

98 03 13

Hersteller Artikel Nr.:

98 03 13

Gesamtlänge:

237 mm

Ausführung:

Handgriff

Schlüsselweite:

13 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

125 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Ja

Mit Drehstift:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.152 kg

98 03 13 Steckschlüssel Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Schlüsselweite S: 13,0mm - Grifflänge max.: 112mm - Kopfdurchmesser d: 21mm Klingenlänge 125mm - VDE-geprüft: ja