Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff, VDE 2-K, SW: 6 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff, VDE 2-K, SW: 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 03 06

  • Gesamtlänge - 232 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026099

Sonepar Artikelnummer

120163070

Hersteller Artikelnummer

98 03 06

Hersteller Typ

98 03 06

Hersteller Artikel Nr.:

98 03 06

Gesamtlänge:

232 mm

Ausführung:

Handgriff

Schlüsselweite:

6 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

125 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Ja

Mit Drehstift:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.088 kg

98 03 06 Steckschlüssel Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Schlüsselweite S: 6,0mm - Grifflänge max.: 107mm - Kopfdurchmesser d: 12mm Klingenlänge 125mm - VDE-geprüft: ja