KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz 3/8, VDE-isoliert, für TX30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 29 30
Länge - 123 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Für Schlagschrauber - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084624
Sonepar Artikelnummer
120744841
Hersteller Artikelnummer
98 29 30
Hersteller Typ
98 29 30
Hersteller Artikel Nr.:
98 29 30
Länge:
123 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.059 kg


