KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 47 1/2''
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020875
Sonepar Artikelnummer
120535455
Hersteller Artikelnummer
98 47 1/2''
Hersteller Typ
98 47 1/2''
Hersteller Artikel Nr.:
98 47 1/2''
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.067 kg


