KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, 5/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 47 5/8''
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Für Schlagschrauber - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021063
Sonepar Artikelnummer
120535458
Hersteller Artikelnummer
98 47 5/8''
Hersteller Typ
98 47 5/8''
Hersteller Artikel Nr.:
98 47 5/8''
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.072 kg


