Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, SW 14 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, SW 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 47 14

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 14 mm

  • Länge - 55 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020943

Sonepar Artikelnummer

120163148

Hersteller Artikelnummer

98 47 14

Hersteller Typ

98 47 14

Hersteller Artikel Nr.:

98 47 14

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

14 mm

Länge:

55 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.067 kg

98 47 14 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 14mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 24,5mm - Verbindungsvierkant: 1/2in