Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, SW 22 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, SW 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 47 22

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 22 mm

  • Länge - 58 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020981

Sonepar Artikelnummer

120163153

Hersteller Artikelnummer

98 47 22

Hersteller Typ

98 47 22

Hersteller Artikel Nr.:

98 47 22

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

22 mm

Länge:

58 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.125 kg

98 47 22 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 22mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 34,5mm - Verbindungsvierkant: 1/2in