Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, SW 27 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 1/2, VDE-isoliert, SW 27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 47 27

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 27 mm

  • Länge - 63 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773021001

Sonepar Artikelnummer

120163155

Hersteller Artikelnummer

98 47 27

Hersteller Typ

98 47 27

Hersteller Artikel Nr.:

98 47 27

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

27 mm

Länge:

63 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.183 kg

98 47 27 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 27mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 41,0mm - Verbindungsvierkant: 1/2in