KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 3/8, VDE-isoliert, 5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 37 5/16''
Länge - 42 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Für Schlagschrauber - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020684
Sonepar Artikelnummer
120535449
Hersteller Artikelnummer
98 37 5/16''
Hersteller Typ
98 37 5/16''
Hersteller Artikel Nr.:
98 37 5/16''
Länge:
42 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.030 kg


