KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 3/8, VDE-isoliert, 9/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 37 9/16''
Länge - 47 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Für Schlagschrauber - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020721
Sonepar Artikelnummer
120535452
Hersteller Artikelnummer
98 37 9/16''
Hersteller Typ
98 37 9/16''
Hersteller Artikel Nr.:
98 37 9/16''
Länge:
47 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Für Schlagschrauber:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.039 kg


