Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 3/8, VDE-isoliert, SW 10 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 3/8, VDE-isoliert, SW 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 37 10

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Länge - 42 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020578

Sonepar Artikelnummer

120163120

Hersteller Artikelnummer

98 37 10

Hersteller Typ

98 37 10

Hersteller Artikel Nr.:

98 37 10

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Länge:

42 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.032 kg

98 37 10 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 10mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 18,7mm - Verbindungsvierkant: 3/8in