Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 3/8, VDE-isoliert, SW 19 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für 3/8, VDE-isoliert, SW 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 37 19

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Länge - 49 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020646

Sonepar Artikelnummer

120163126

Hersteller Artikelnummer

98 37 19

Hersteller Typ

98 37 19

Hersteller Artikel Nr.:

98 37 19

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Länge:

49 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Magnetisch:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.073 kg

98 37 19 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 19mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 30,0mm - Verbindungsvierkant: 3/8in