Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant 1/2. VDE, SW 8 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant 1/2. VDE, SW 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 49 08

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Länge - 75 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773021179

Sonepar Artikelnummer

120163162

Hersteller Artikelnummer

98 49 08

Hersteller Typ

98 49 08

Hersteller Artikel Nr.:

98 49 08

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

8 mm

Länge:

75 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Für Schlagschrauber:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.087 kg

98 49 08 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben Für metrische Innensechskantschraubköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 8mm - Verbindungsvierkant: 1/2in - unisolierte Klingenlänge ± 2: 11mm