Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant 3/8. VDE, SW 8 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant 3/8. VDE, SW 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 39 08

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020790

Sonepar Artikelnummer

120535453

Hersteller Artikelnummer

98 39 08

Hersteller Typ

98 39 08

Hersteller Artikel Nr.:

98 39 08

Schlüsselweite:

8 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.071 kg

98 39 08 Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben Für metrische Innensechskantschraubköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 8mm - Verbindungsvierkant: 3/8in - unisolierte Klingenlänge ± 2: 11mm