KNIPEX - StepCut XL Kabelschere 95 11 225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 11 225
Gesamtlänge - 225 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088882
Sonepar Artikelnummer
121131605
Hersteller Artikelnummer
95 11 225
Hersteller Typ
95 11 225
Hersteller Artikel Nr.:
95 11 225
Gesamtlänge:
225 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.365 kg


