KNIPEX - Stift-Schlüssel für Schränke und Absperrsysteme 145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 07
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773063018
Sonepar Artikelnummer
120161938
Hersteller Artikelnummer
00 11 07
Hersteller Typ
00 11 07
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 07
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.095 kg
00 11 07 Stiftschaltschrankschlüssel transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für 4 verschiedene Schließsysteme. Mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25. Mit magnetischer Bitaufnahme für 1/4''-Bits. Armlänge: 145 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0mm - Innendreikant: 9,0mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1,2x7 TX20 / TC25


