KNIPEX - StriX Abisolier-Kabelschere, 2-K, 180 mm, Ø15 mm / 50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 62 180
Gesamtlänge - 180 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081302
Sonepar Artikelnummer
120535036
Hersteller Artikelnummer
13 62 180
Hersteller Typ
13 62 180
Hersteller Artikel Nr.:
13 62 180
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.200 kg


