KNIPEX - StriX Abisolier-Kabelschere, VDE, 180 mm, Ø15 mm / 50 mm² SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 66 180 SB
Gesamtlänge - 180 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081333
Sonepar Artikelnummer
120535039
Hersteller Artikelnummer
13 66 180 SB
Hersteller Typ
13 66 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
13 66 180 SB
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.230 kg


