KNIPEX - TANOS MINI-systainer® leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 90 00 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054009
Sonepar Artikelnummer
120535321
Hersteller Artikelnummer
97 90 00 LE
Hersteller Typ
97 90 00 LE
Hersteller Artikel Nr.:
97 90 00 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
71 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
171 mm
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.900 kg


