KNIPEX - (Telefonzange) poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29 11 160
Form - gerade
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 55 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016175
Sonepar Artikelnummer
120162119
Hersteller Artikelnummer
29 11 160
Hersteller Typ
29 11 160
Hersteller Artikel Nr.:
29 11 160
Form:
gerade
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
55 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
103 g
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.103 kg


