KNIPEX - (Telefonzange) verchromt, 2-K, 160 mm rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29 25 160
Form - gerade
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 54 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043478
Sonepar Artikelnummer
120162121
Hersteller Artikelnummer
29 25 160
Hersteller Typ
29 25 160
Hersteller Artikel Nr.:
29 25 160
Form:
gerade
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
54 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
139 g
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.139 kg


