KNIPEX - Testständer für Cobra® 87 und Alligator® 88

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 20
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 230 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024637
Sonepar Artikelnummer
120243094
Hersteller Artikelnummer
00 19 20
Hersteller Typ
00 19 20
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 20
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
230 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
295 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
1.385 kg
00 19 20 Testständer für ''Alligator'' und ''Cobra'', zur Demonstration der Selbstklemmfunktion. sicherer Stand und hohe Stabilität. ohne Zangen.


