KNIPEX - Testständer für Cobra® 87 und Alligator® 88

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 20 T
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 160 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773031192
Sonepar Artikelnummer
120243095
Hersteller Artikelnummer
00 19 20 T
Hersteller Typ
00 19 20 T
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 20 T
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
235 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
0.810 kg


