KNIPEX - Testständer für Zangenschlüssel 86

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 21 T
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773027461
Sonepar Artikelnummer
120243096
Hersteller Artikelnummer
00 19 21 T
Hersteller Typ
00 19 21 T
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 21 T
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
0.728 kg


