KNIPEX - Testständer mit Zange 86 03 250 an Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 21 S1
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039525
Sonepar Artikelnummer
120534911
Hersteller Artikelnummer
00 19 21 S1
Hersteller Typ
00 19 21 S1
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 21 S1
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.364 kg


