KNIPEX - TetheredTool Clips rot (10 Stück) 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 62 10 TR
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089742
Sonepar Artikelnummer
121131624
Hersteller Artikelnummer
00 62 10 TR
Hersteller Typ
00 62 10 TR
Hersteller Artikel Nr.:
00 62 10 TR
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83081000
Gewicht:
0.005 kg
00 62 10 TR TetheredTool Clips rot (10 Stück) TetheredTool Clips für Absturzsicherungen der KNIPEX Tethered-Tools-Reihe. Für alle Werkzeuge mit KNIPEXtend. Erweitert jede Zange mit Comfort-Griffen. - Klasse: 30mm


