KNIPEX - Thekendisplay 10 x 90 10 165 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V44
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087670
Sonepar Artikelnummer
120924518
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V44
Hersteller Typ
00 18 01 V44
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V44
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
2.610 kg


