KNIPEX - Thekendisplay 8 x 90 22 10 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V43
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087595
Sonepar Artikelnummer
120909057
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V43
Hersteller Typ
00 18 01 V43
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V43
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
2.610 kg


