KNIPEX - Thekendisplay, bestückt mit 10 x 00 11 01 TwinKey®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V28
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082767
Sonepar Artikelnummer
120706250
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V28
Hersteller Typ
00 18 01 V28
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V28
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
2.030 kg


