KNIPEX - Thekendisplay, bestückt mit 10 x 16 95 01 SB ErgoStrip®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V27
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082750
Sonepar Artikelnummer
120706249
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V27
Hersteller Typ
00 18 01 V27
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V27
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
1.035 kg


