Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Thekendisplay, bestückt mit 10 x 99 00 250

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V21

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773083009

Sonepar Artikelnummer

120706243

Hersteller Artikelnummer

00 18 01 V21

Hersteller Typ

00 18 01 V21

Hersteller Artikel Nr.:

00 18 01 V21

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

180 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

200 mm

Mit Deckplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

4.350 kg

00 18 01 V21 Thekendisplay Neuheiten perfekt in Szene gesetzt. Variabel. Platzsparend. Verkaufsstark. Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung. Kleine Abmessungen, geringer Platzbedarf auf der Verkaufsfläche. Große Wirkung auf kleiner Fläche. Für die spontane Kaufentscheidung z. B. im Kassenbereich. Lieferumfang: 10 x 99 00 250 KNIPEX Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange),