KNIPEX - Thekendisplay, bestückt mit je 5 x 87 01 250/300 Cobra®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V14
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 180 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082934
Sonepar Artikelnummer
120706236
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V14
Hersteller Typ
00 18 01 V14
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V14
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
4.790 kg


