KNIPEX - TwinGrip Frontgreifzange 82 01 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82 01 150
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089353
Sonepar Artikelnummer
121187594
Hersteller Artikelnummer
82 01 150
Hersteller Typ
82 01 150
Hersteller Artikel Nr.:
82 01 150
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
3
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
130 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.130 kg


