KNIPEX - TwinGrip Frontgreifzange 82 01 250 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82 01 250 SB
Länge - 250 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773091011
Sonepar Artikelnummer
121187597
Hersteller Artikelnummer
82 01 250 SB
Hersteller Typ
82 01 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
82 01 250 SB
Länge:
250 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
7
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
384 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.384 kg


