KNIPEX - TwinGrip XS Kompakte Front- und Seitengreifzange 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82 00 100
Länge - 100 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773094333
Sonepar Artikelnummer
121423300
Hersteller Artikelnummer
82 00 100
Hersteller Typ
82 00 100
Hersteller Artikel Nr.:
82 00 100
Länge:
100 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
58 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.058 kg


