KNIPEX - Twistor T Selbsteinst. Crimpzange f. Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 53 19
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088097
Sonepar Artikelnummer
121004110
Hersteller Artikelnummer
97 53 19
Hersteller Typ
97 53 19
Hersteller Artikel Nr.:
97 53 19
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.486 kg


