KNIPEX - Twistor16 Crimpzange f. Aderendhülsen 0,14-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 53 18
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14 .. 16 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082729
Sonepar Artikelnummer
120535313
Hersteller Artikelnummer
97 53 18
Hersteller Typ
97 53 18
Hersteller Artikel Nr.:
97 53 18
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14 .. 16 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.478 kg


