KNIPEX - Twistor16 Crimpzange f. Aderendhülsen 0,14-16mm², SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 53 18 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14 .. 16 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773082736
Sonepar Artikelnummer
120535314
Hersteller Artikelnummer
97 53 18 SB
Hersteller Typ
97 53 18 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 53 18 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14 .. 16 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.475 kg


