KNIPEX - Umschaltknarre mit Außenvierkant 1/2, VDE-isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 41
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Nein
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026518
Sonepar Artikelnummer
120163136
Hersteller Artikelnummer
98 41
Hersteller Typ
98 41
Hersteller Artikel Nr.:
98 41
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Nein
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
265 mm
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
50 mm
Gewicht:
625 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.625 kg


