KNIPEX - Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8, VDE-isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 31
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Nein
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026495
Sonepar Artikelnummer
120163116
Hersteller Artikelnummer
98 31
Hersteller Typ
98 31
Hersteller Artikel Nr.:
98 31
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Nein
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
190 mm
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
48 mm
Gewicht:
324 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.324 kg


