Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® PV

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16 95 03 SB

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092605

Sonepar Artikelnummer

121233625

Hersteller Artikelnummer

16 95 03 SB

Hersteller Typ

16 95 03 SB

Hersteller Artikel Nr.:

16 95 03 SB

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.095 kg

16 95 03 SB KNIPEX ErgoStrip PV Abmantelungswerkzeug Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren von PV-Kabeln mit 4 und 6 mm² (z. B. H1Z2Z2-K) und aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²). innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Längenanschlag für PV-Kabel: Einstellbar von 6 – 18 mm für reproduzierbare Abisolierlängen, passend für alle gängigen Solarstecker. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung für PVC-Einzeladern (z.B. H07V-K) mit Querschnitten 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt. - Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 — 4,0mm²