KNIPEX - Universal-Gripzange glanzverzinkt 180 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40 04 180 EAN
Gesamtlänge - 180 mm
Max. Backenöffnung - 35 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035183
Sonepar Artikelnummer
120535085
Hersteller Artikelnummer
40 04 180 EAN
Hersteller Typ
40 04 180 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
40 04 180 EAN
Gesamtlänge:
180 mm
Max. Backenöffnung:
35 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.370 kg


