KNIPEX - Universal-Gripzange glanzverzinkt 250 mm schwenkbare Backe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40 14 250
Gesamtlänge - 250 mm
Max. Backenöffnung - 43 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080329
Sonepar Artikelnummer
120535087
Hersteller Artikelnummer
40 14 250
Hersteller Typ
40 14 250
Hersteller Artikel Nr.:
40 14 250
Gesamtlänge:
250 mm
Max. Backenöffnung:
43 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.600 kg


