KNIPEX - Universal-Schlüssel SuBMaster ''Bau''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 06 V01
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.255 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075394
Sonepar Artikelnummer
120301565
Hersteller Artikelnummer
00 11 06 V01
Hersteller Typ
00 11 06 V01
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 06 V01
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.255 kg
00 11 06 V01 Universal-Schlüssel ''Bau'' Gleiches Modell wie Universal-Schlüssel (00 11 06) mit zusätzlich einsteckbarem, magnetisch gehaltenem Aufsatz: für Schlösser mit PZ Lochung und Stufen-Vierkant. Kompakter Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Aufsatz mit PZ-Lochung zum Betätigen von Profilzylindern in Türen. Für 7 verschiedene Schließsysteme. Mit abnehmbarer Kette und Karabinerhaken. Armlänge: 96 mm. Armlänge Grundmodell mit Aufsatz: 157 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0mm - Innendreikant: 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0mm - Stufen-Vierkant / Außenvierkant: 6 / 7 / 8 / 9mm - Halbmond: 6mm - Mitnehmer für Schlösser mit PZ Lochung: PZ - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): 1/4 in14


