KNIPEX - VDE Abisolierzange <10mm2 mit Öffnungsfeder 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11 06 160
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773021933
Sonepar Artikelnummer
120162017
Hersteller Artikelnummer
11 06 160
Hersteller Typ
11 06 160
Hersteller Artikel Nr.:
11 06 160
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0 .. 5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
180 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.200 kg


